画像準備中

ポリスポイト 目盛付 2mL 100本入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード76271187 品番-
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
容量(mL)2 目盛(mL)0.1 長さ(mm)135 適合目盛付き 材質ポリエチレン(PE) 仕様●口元内径(Φmm):約0.5〜0.8(誤差有)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする