TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 保存/デシケーター
TGK(東京硝子器械)の デシケーター類
Fineデシケーター 手提げ型 留金タイプ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76271205
品番
FRL-1
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
持ち運び取っ手付き(天井)。
材質
本体:透明アクリル
棚板
2枚
棚段
3段(固定式)
本体外形寸法(mm)
500×320×H340
本体内寸法(mm)
465×290×H265
質量(kg)
5
付属品
棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚
仕様
●シリカゲル皿:1枚