TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 保存/デシケーター
TGK(東京硝子器械)の デシケーター類
Fineオートドライデシケーター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76271248
品番
FHO-2
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:透明アクリル
棚板
4枚
棚段
自在式
外形寸法(mm)
300×345×H540
内形寸法(mm)
260×320×H465
棚板耐荷重(kg)
5/枚
本体質量(kg)
8
電源
AC100V 3A
注意
高湿度環境でのご使用はお控えください。