TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 保存/デシケーター
TGK(東京硝子器械)の デシケーター類
Fineデシケーター 手提げ型 留金ロック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76271266
品番
RF-1
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運び取っ手付き(天井)
材質
本体:透明アクリル
棚板
2枚
棚間隔(mm)
89
適合
留金ロックタイプ
扉形式
1枚式
本体外形寸法(mm)
250×225×H250
本体内寸法(mm)
210×200×H210
本体質量(kg)
3
仕様
●シリカゲル皿:1枚