TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 保存/デシケーター
TGK(東京硝子器械)の デシケーター類
Fineデシケーター 手提げ型 留金ロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76271275
品番
RF-2
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運び取っ手付き(天井)
材質
本体:透明アクリル
棚板
3枚
棚間隔(mm)
76
適合
留金ロックタイプ
扉形式
1枚式
本体外形寸法(mm)
300×300×H300
本体内寸法(mm)
260×270×H260
本体質量(kg)
5
仕様
●シリカゲル皿:1枚