※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 実験用文具/備品
TGK(東京硝子器械)の ラボ用テープ/粘着シート
金メッキ用マスキングテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(66m)
注文コード
76271686
品番
MT1276684
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
金メッキ、ロー付けに適しています。
シリコン系の粘着剤を使用していますので、完全密着します。
テープ幅(mm)
12.7
テープ長さ(m)
66
テープ厚さ(mm)
0.084
耐熱温度(℃)
140(3時間)
耐電圧(V)
4000