TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の メガネ・ゴーグル・防災面
TGK(東京硝子器械)の シールド(防災面)
TGK(東京硝子器械)の かぶり型
フェイスシールド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シールドサイズ(mm):203×310
注文コード
76271738
品番
TGB904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メガネの上からでも装着できます。
タイプ
シンプル
材質
フレーム/PP(ポリプロピレン)、バイザー/PC(ポリカーボネート)
各種認証
ANSI Z87、EN166
仕様
●シールドサイズ(mm):203×310