画像準備中

フェイスシールド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76271756 品番 TGB934
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥6,886
販売価格(税別)
6,260

メガネの上からでも装着できます。

タイプ下方ガード付 材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、バイザー/PC(ポリカーボネート) 各種認証ANSI Z87、EN166 仕様●シールドサイズ(mm):178×400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする