サンダイヤ
サンダイヤの ガラス・樹脂・金属容器
サンダイヤの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
サンダイヤの 保存缶
保存缶 ネジフタ付 SUS304製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76272316
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
別売フッ素ゴムパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。
タイプ
レギュラー
容量(mL)
約450
本体寸法(mm)
72×140
材質
SUS304
サイズ
特大