サンダイヤ
サンダイヤの ガラス・樹脂・金属容器
サンダイヤの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
サンダイヤの 保存缶
保存缶 ネジフタ付 SUS304製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76272325
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,040
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
別売フッ素ゴムパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。
タイプ
レギュラー
容量(mL)
約50
本体寸法(mm)
57×40
材質
SUS304
サイズ
浅-小