サンダイヤ
サンダイヤの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
サンダイヤの 洗浄周辺用品
サンダイヤの 実験研究用カゴ/バスケット
消毒用カゴ SUS304製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
210
注文コード
76272517
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,130
この商品は
高さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
規格
B-大 両手付き
本体寸法(mm)
400×380×H210
材質
SUS304
寸法(mm)
約370(底)×345×205(深さ)
高さ(mm)
210
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76272517
-
02910372
419-32-27-22
消毒用カゴ 18-8(SUS304)製
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
7,059
税込
¥
7,765
注文コードが変更になりました