画像準備中

消毒用カゴ SUS304製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)200 注文コード76272526 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は高さなど7種類から選べます 他の種類を見る
規格B-中 両手付き 本体寸法(mm)390×360×H200 材質SUS304 寸法(mm)約360(底)×320×190(深さ) 高さ(mm)200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76272526 - 02910381 419-32-27-23 消毒用カゴ 18-8(SUS304)製 TGK(東京硝子器械) 消毒用カゴ 18-8(SUS304)製 TGK(東京硝子器械) 1個 6,435 税込7,079 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする