TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ヘラ/さじ/トング
TGK(東京硝子器械)の ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
軟膏ヘラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
280
注文コード
76272544
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,240
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
木柄付
全長(mm)
280
ヘラ長さ(mm)
410
規格
11インチ
材質
SUS420J2(ヘラ)