サンダイヤ
サンダイヤの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
サンダイヤの 洗浄周辺用品
サンダイヤの 実験研究用カゴ/バスケット
クリーンバスケットSUS304製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76272666
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
タイプ
両手付き SUS304製
規格
浅-A
取手
あり
本体寸法(mm)
370×315×100H
仕様
メッシュ:5マス/吋(インチ約25.4mm)線径:0.6