サンダイヤ
サンダイヤの 研究関連用品・実験用必需品
サンダイヤの ヘラ/さじ/トング
サンダイヤの るつぼ挟み
るつぼ挾み ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76272894
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
規格
360
材質
SUS304
全長(mm)
380
寸法(mm)
先端幅:約4.3mm先端より角度が変わる幅:約6
仕様
●先端拡幅(mm):0〜170