サンダイヤ
サンダイヤの 研究関連用品・実験用必需品
サンダイヤの ヘラ/さじ/トング
サンダイヤの るつぼ挟み
るつぼ挾み ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76272903
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
規格
240
材質
SUS304
全長(mm)
255
寸法(mm)
指を入れる部分の径:長56mm、短21mm先端曲がった部分:31mm先端幅:約4.3mm先端より角度が変わる幅:約6
本体質量(g)
約170
仕様
●先端拡幅(mm):0〜170