画像準備中

24列リザーバー 平底 滅菌済 20枚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 材質ポリスチレン(PS) 注文コード76273689 品番R24F01S
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

外寸は一般的な96穴・384穴(16列/24列)プレートと同じです。
PP製リザーバはオートグレーブ滅菌できます。
自動ロボットに使用できます。
全てのリザーバに同素材のカバーがセットされています。
スリット部分の用量が小さいため、少量の単体や試薬を有効に活用できます。

容量(mL)約2.6mL/列 形状24列・平底 滅菌γ線滅菌 材質ポリスチレン(PS) スリット寸法(mm)約3×70×11 仕様個包装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする