ダイヤル式水質測定器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
測定項目残留塩素
内容量1台注文コード76273768品番-
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,790
販売価格(税別)
18,900

水のpHおよびDPD法による遊離残留塩素を比色法により測定する簡易比色測定器具です。
DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器で、従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。
適応水質範囲:pH6~8(適応範囲外では、発色が低下します)。温度:45℃以下。

用途プール・井戸水・水道水・給水槽・公衆浴場・浄化槽などの残留塩素を測定する、簡易比色測定器です。測定項目残留塩素適合DPD試薬液 付き試薬DPD試薬測定範囲遊離残留塩素:0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0付属品測定器本体、遊離残留塩素測定用比色板、比色用セル、DPD試薬 5mL(約100回分)、レザーケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする