TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 漏斗(ロート)/じょうご
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ロート/じょうご
ミニロート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76273944
品番
-
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
18-8ステンレス製(SUS304)でさびにくく衛生的です。
少量の薬品などを口径の小さいびんに移す時に便利です。
内径(Φmm)
49
足径(Φmm)
9
高さ(mm)
33
材質
ステンレス(SUS304)
足長(mm)
約8
注意
※薬品使用後は必ずよく洗浄し、乾燥させてから保管してください。そのままにしておくとカビが発生する恐れがあります。