防塵マスク 8511-DS2 10枚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード76274039 品番8511-DS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,550

防じんマスク国家検定区分2に合格。粒子捕集効率95%以上の高い安全性を有する製品です。
3M独自の排気弁により呼吸がしやすくなっています。
ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。
ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。
あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。

タイプカップ式 粒子捕集効率(%)95.0以上(平均99.1) 吸気抵抗(Pa)70以下(平均29) 排気抵抗(Pa)70以下(平均24) 質量(g)16以下 区分DS2 入数(枚)10 使用限度時間(h)18 指定防護係数10

商品説明動画

安全のトップランナー使い捨て防じんマスク編_森松工業株式会社様

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76274039 8511-DS2 64077616 8511-DS2 N 使い捨て防じんマスク 排気弁付き 3M(スリーエム) 使い捨て防じんマスク 排気弁付き 3M(スリーエム) 1箱(10枚) 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/625/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする