画像準備中

バイオカラム

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径×長さL(Φ×mm)Φ30×400 付属品ガラスフィルターG2×1枚、フッ素樹脂目皿×1枚 仕様●上下接続部:上部:フッ素樹脂製接続ジョイント下部:ガラス、加圧タイプはMAX1.5kg/cm2までご使用ください。フッ素樹脂製ジョイントは3Φチューブ(外径)用です。 注文コード76274599 品番CF-30-2
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は外径×長さL・付属品・仕様など19種類から選べます 他の種類を見る

バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルターまたはフッ素樹脂目皿等が簡単に取り外し可能なセパレート型フィルターです。
液体、気体のカラムクロマト、ろ過、分離、精製、吸着等として使用できます。
フィルター板の交換が簡単にできるので、洗浄が容易で、用途に応じてガラスフィルター板(G1〜G4)、焼結SUSフィルター板、フッ素樹脂目皿等に交換できます(いずれも共通)。
樹脂製ホルダー(上下)は同直径カラムすべてに共通です。

種類加圧型 外径×長さL(Φ×mm)Φ30×400 適合加圧-2型 付属品ガラスフィルターG2×1枚、フッ素樹脂目皿×1枚 仕様●上下接続部:上部:フッ素樹脂製接続ジョイント下部:ガラス、加圧タイプはMAX1.5kg/cm2までご使用ください。フッ素樹脂製ジョイントは3Φチューブ(外径)用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする