積水化学工業
積水化学工業の コンテナー
積水化学工業の ボックスコンテナ
積水化学工業の ボックスコンテナ(ベタ目)
自動搬送機対応コンテナ 6L ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76275299
品番
PZ0002B
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
組合せ自在。
少量多品種の部品管理に適しています。
容量(L)
6
色
ブルー
材質
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)
510×350×130H
本体寸法(mm)
306×214×86H
フタ
フタなし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可能