画像準備中

ホースバンド 10個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード76275439 品番HY-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,590
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
タイプ三価クロメートメッキ鉄製 最大径(Φmm)20 最小径(Φmm)14 幅(mm)13 材質バンド/SPM(魔帯銅)、ハウジング/SPCC、表面処理/三価クロメート(幅13mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする