正峰工業
正峰工業の 研究関連用品・実験用必需品
正峰工業の チューブ/ホース類
正峰工業の 実験研究用ホースバンド
ホースバンド 10個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
76275509
品番
HY-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,250
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
三価クロメートメッキ鉄製
最大径(Φmm)
90
最小径(Φmm)
72
幅(mm)
13
材質
バンド/SPM(魔帯銅)、ハウジング/SPCC、表面処理/三価クロメート(幅13mm)