TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 液送/ポンプ類
TGK(東京硝子器械)の 液送/ポンプ関連品
真空ポンプ用オイル MR-100
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
76277338
品番
3608-002
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ネオバック印
容量
4
動粘度 at40℃
44.6cSt
用途
小型ポンプ用に適合します。
仕様
●缶の寸法(mm):105×180×H239