画像準備中

UPチューブ 20m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76277688 品番 UPP-3×2
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

UPチューブはPP製の気体・液体の配管に適した樹脂チューブです。
ハイコストパフォーマンスを実現。
優れた柔軟性が小さい曲げ半径を実現、限られたスペースでの配管が可能。
PPならではの優れた耐薬品性能です。可塑剤を使用していないので純水等にも使用できます。
半透明なので、流体の目視確認が可能。

チューブ外径(Φmm)3 チューブ内径(Φmm)2 チューブ長さ(mm)20 材質ポリプロピレン 透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする