画像準備中

PPプラグ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76278397 品番 P-32P
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
C44263PT 寸法A(mm)45 寸法B(mm)24 本体質量(g)8 材質PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする