ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材フィッティング
フレヤード・ユニオン POM 10入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
適合外径(Φmm)
8
注文コード
76279264
品番
FZ8-00
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
適合外径・適合チューブ外径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合外径(Φmm)
8
寸法L(mm)
52
二面幅B1(mm)
17
二面幅B2(mm)
17
寸法C(mm)
8
材質
POM