ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
インナー POM 100入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
仕様
●インナー(mm):10
注文コード
76279596
品番
10mm
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ径(Φmm)
内径10×外径12
寸法L(mm)
28
寸法D1(mm)
Φ12
寸法D2(mm)
Φ9.7
寸法D3(mm)
Φ8
材質
POM
仕様
●インナー(mm):10