ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材フィッティング
フレヤード・ユニオン PP 10入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
76279657
品番
FZ8-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
適合チューブ外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合外径(Φmm)
8
寸法L(mm)
52
二面幅B1(mm)
17
二面幅B2(mm)
17
寸法C(mm)
8
材質
PP
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76279657
FZ8-00
50371686
FZ8-00
Zユニオンシリーズ フレヤード・ユニオン
ウシオユーテック
1袋(10個)
¥
5,398
税込
¥
5,938
注文コードが変更になりました