ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材フィッティング
チーズ・ユニオン PP 10入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
適合外径(Φmm)
10
注文コード
76279797
品番
TZ-10-00
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合外径・適合チューブ外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合外径(Φmm)
10
寸法L1(mm)
84
寸法L2(mm)
42
二面幅B1(mm)
12
二面幅B2(mm)
19
材質
PP