ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
インナー PP 100入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
仕様
●インナー(mm):5
注文コード
76279867
品番
5mm
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ径(Φmm)
内径5×外径8
寸法L(mm)
20
寸法D1(mm)
Φ8
寸法D2(mm)
Φ4.8
寸法D3(mm)
Φ3
材質
PP
仕様
●インナー(mm):5