ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材ストッパー・プラグ
プラグ 5個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
PT
1/4NPT
注文コード
76279973
品番
PZ-02N
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
PT
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
PT
1/4NPT
寸法A(mm)
12
二面幅B(mm)
14
寸法C(mm)
7
寸法L(mm)
19
材質
PP