画像準備中

プラグ 5個入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 PT1/2 注文コード76279998 品番PZ-04
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品はPTなど7種類から選べます 他の種類を見る
PT1/2 寸法A(mm)18 二面幅B(mm)22 寸法C(mm)8 寸法L(mm)26 材質PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする