ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材ストッパー・プラグ
プラグ 5個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
PT
1
注文コード
76280016
品番
PZ-08
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
PT
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
PT
1
寸法A(mm)
22
二面幅B(mm)
36
寸法C(mm)
14
寸法L(mm)
36
材質
PP