画像準備中

サービスチーズユニオン POM 10入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 適合外径(Φmm)4 注文コード76280357 品番STZ-4-01
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は適合外径・適合チューブ外径など16種類から選べます 他の種類を見る
適合外径(Φmm)4 PT1/8 寸法L1(mm)53 寸法L2(mm)18 寸法A(mm)8 二面幅B1(mm)10 二面幅B2(mm)12 材質POM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする