画像準備中

ハーフ・ユニオン PP 10入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 適合外径(Φmm)10 注文コード76280759 品番HZ10-02
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は適合外径・適合チューブ外径など17種類から選べます 他の種類を見る
適合外径(Φmm)10 PT1/4 寸法L(mm)45 寸法A(mm)12 二面幅B1(mm)19 二面幅B2(mm)19 寸法C(mm)7 材質PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする