画像準備中

ハーフ・ユニオン PP 10入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 適合チューブ外径1/4インチ 注文コード76280804 品番HZ1/4-02
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は適合外径・適合チューブ外径など17種類から選べます 他の種類を見る
PT1/4 寸法L(mm)35 寸法A(mm)12 二面幅B1(mm)14 二面幅B2(mm)14 寸法C(mm)6 材質PP 適合チューブ外径1/4インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする