ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材フィッティング
ハーフ・ユニオン PP 10入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
適合チューブ外径
1/8インチ
注文コード
76280856
品番
HZ-1/8-01
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
適合外径・適合チューブ外径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
PT
1/8
寸法L(mm)
27
寸法A(mm)
8
二面幅B1(mm)
12
二面幅B2(mm)
12
寸法C(mm)
5
材質
PP
適合チューブ外径
1/8インチ