ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材フィッティング
エルボ・ユニオン PP 5入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
76280969
品番
LZ4-02
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
適合外径(Φmm)
4
PT
1/4
寸法L1(mm)
24
寸法L2(mm)
19.5
寸法A(mm)
12
二面幅B1(mm)
15
二面幅B2(mm)
12
材質
PP