ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
ソケット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
仕様
●PT1:1/4●PT2:1/4
注文コード
76281407
品番
SCZ-02-02
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A1(mm)
12
寸法A2(mm)
12
二面幅B(mm)
17
寸法P
Φ19
寸法L(mm)
26
材質
PP
仕様
●PT1:1/4●PT2:1/4