ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
ソケット 5個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
仕様
●PT1:3/8●PT2:1/4
注文コード
76281425
品番
SCZ-03-02
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A1(mm)
14
寸法A2(mm)
12
二面幅B(mm)
22
寸法P
Φ25
寸法L(mm)
28
材質
PP
仕様
●PT1:3/8●PT2:1/4