画像準備中

異径ニップル 5個入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 寸法D(Φmm)6 仕様●PT1:1/4●PT2:1/4 注文コード76281495 品番NZ-02-02
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は寸法D・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法A1(mm)12 寸法A2(mm)12 二面幅B(mm)14 寸法C(mm)6 寸法D(Φmm)6 寸法L(mm)30 仕様●PT1:1/4●PT2:1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする