ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
異径ニップル 5個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
寸法D(Φmm)
6
仕様
●PT1:1/4NPT●PT2:1/4
注文コード
76281504
品番
NZ-02N-02
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A1(mm)
12
寸法A2(mm)
12
二面幅B(mm)
14
寸法C(mm)
6
寸法D(Φmm)
6
寸法L(mm)
30
仕様
●PT1:1/4NPT●PT2:1/4