ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
異径ニップル 5個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
寸法D(Φmm)
6
仕様
●PT1:3/8●PT2:1/4
注文コード
76281529
品番
NZ-03-02
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A1(mm)
14
寸法A2(mm)
12
二面幅B(mm)
19
寸法C(mm)
8
寸法D(Φmm)
6
寸法L(mm)
33
仕様
●PT1:3/8●PT2:1/4