画像準備中

異径ニップル 5個入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 寸法D(Φmm)10 仕様●PT1:3/4●PT2:1/2 注文コード76281574 品番NZ-06-04
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は寸法D・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法A1(mm)21 寸法A2(mm)18 二面幅B(mm)27 寸法C(mm)13 寸法D(Φmm)10 寸法L(mm)52 仕様●PT1:3/4●PT2:1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする