ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研究関連用品・実験用必需品
ウシオ(UHT)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオ(UHT)の 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
異径ニップル 5個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
寸法D(Φmm)
18
仕様
●PT1:1"●PT2:1"
注文コード
76281599
品番
NZ-1"-1"
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A1(mm)
22
寸法A2(mm)
22
二面幅B(mm)
36
寸法C(mm)
14
寸法D(Φmm)
18
寸法L(mm)
58
仕様
●PT1:1"●PT2:1"