画像準備中

異径ブッシュ 5個入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 寸法D(Φmm)4.5 仕様●PT1:1/8NPT●PT2:1/8 注文コード76281608 品番BZ-01N-01M
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390
この商品は寸法D・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
寸法A1(mm)8 寸法A2(mm)8 二面幅B(mm)14 寸法C(mm)10 寸法D(Φmm)4.5 寸法L(mm)18 材質PP 仕様●PT1:1/8NPT●PT2:1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする