TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
異径ブッシュ 5個入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
寸法D(Φmm)
6
仕様
●PT1:1/4NPT●PT2:1/4
注文コード
76281644
品番
BZ-02N-02M
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A1(mm)
12
寸法A2(mm)
12
二面幅B(mm)
17
寸法C(mm)
15
寸法D(Φmm)
6
寸法L(mm)
24
材質
PP
仕様
●PT1:1/4NPT●PT2:1/4