画像準備中

異径ブッシュ 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 寸法D(Φmm)8 仕様●PT1:3/8NPT●PT2:1/4 注文コード76281669 品番BZ-03N-02M
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690
この商品は寸法D・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)12 二面幅B(mm)19 寸法C(mm)14 寸法D(Φmm)8 寸法L(mm)28 材質PP 仕様●PT1:3/8NPT●PT2:1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする